Spannungsprüfer Test Plus

Spannungsprüfer Test Plus
PRUEF-BERUEHRUNGSLOS
ELMO

Art.-Nr. 071553 100

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Spannungsprüfer Test Plus

Art.-Nr. 071553 100
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
Kontaktloser Spannungsprüfer mit Taschenlampenfunktion (LED)
  • Kein Stromfluss erforderlich

  • Erkennt spannungsführende Leiter, Kabelbrüche, Fehler an Schaltern etc.

  • Erkennt durchgebrannte Sicherungen, defekte Lampen an Lichterketten ohne direkten metallischen Kontakt

  • Messspitze leuchtet, wenn Spannung vorhanden ist

  • Taschenlampenfunktion mit heller LED (ca. 60 h Leuchtdauer)

  • Mit akustischem Warnsignal

TÜV/GS geprüft nach EN 61010 / DIN VDE 0100-410 / IEC 1010

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für sicheres Erkennen von Wechselspannungen an Kabelverbindungen, Steckdosen, Sicherungen, Schaltern, Anschlussdosen etc.

Spannungsbereich AC min./max.

12-1000 V/AC

Schutzart IP

IP 40

Überspannungsschutzkategorie

CAT III/1000 V

EN-Norm

61010

Akku-/Batteriebezeichnung

1,5 V Micro AAA

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Spannungsprüfer Test Plus inklusive:

2 x
Batterie High Power

BATT-ALKALI-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Beschreibung: Batterie-Power für energieintensive Anwendungen
Menge: 2 x