Намагничивающее и размагничивающее устройство
Устройство намагничивающее и размагничивающее
РАМКА-Д/НА/РАЗ/МАГНИЧИВАНИЯ
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Корпус из высококачественной прочной пластмассы.
Технические паспорта(X)
Для намагничивания и размагничивания лезвий отверток, пинцетов и прочих стальных инструментов
Медленно установите инструменты в нижнее прямоугольное отверстие (+), чтобы намагнитить, или в верхнее отверстие (–), чтобы размагнитить. Если размагничивание осуществляется не на 100%, что зависит от сплава стали и диаметра, рекомендуется повторить процедуру на другом уровне после повторного намагничивания инструмента.
Длина x ширина x высота | 52 x 50 x 29 мм |