Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schaltschrankschlüssel Elektro Black Finish

Schaltschrankschlüssel Black Finish
SCHALTSHRNKSHSL-6IN1

Art.-Nr. 071516 26
EAN 4050641892287
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
6 in 1 Schaltschrankschlüssel mit Aufhängeöse, 1/4 Zoll Bitaufnahme und Flaschenöffner-Funktion

Abtrieb:


  • je 1 x Vierkant 5/6/8 mm

  • 1 x Dreikant 9 mm

  • 1 x Doppelbart ∅ 3-5 mm

  • 1 x 1⁄4 Zoll Bitaufnahme
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Schließungen im Sanitär-, Elektro-, Heizungs-, Lüftungs- und Klimabereich

  • Zur Heizungsentlüftung geeignet

Breite

76 mm

Länge

110 mm

Höhe

15 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen