Kombizange DIN ISO 5746
Kombizange DIN ISO 5746
KOMBIZANG-SCHWARZ/ROT-L200MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Greif- und Schneidflächen
- Extra lange Schneide auch für dickere Kabel
- Schneiden: Zusätzlich induktiv gehärtet
- Oberfläche: Rundum poliert und mit Klarlack versiegelt
- Griffhüllen: PVC, 2-fach getaucht
- Gelenk: Eingelegt
Datenblätter(X)
Länge (L) | 200 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel | 3,0 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart | 2,5 mm |
Oberfläche | Lackiert |
Länge Zoll (L) | 8 in |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Griff | Polyvinylchlorid |
ISO | 5746 |