Innen- und Außenfräser
Innen- und Außenentgrater
ENTGRATWZG-RO-IN/AUSFRAESER-D40MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Ratterfreies und schnelles Entgraten
Gehärtete, geschliffene Schneiden
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogLength (L1) | 50 mm |
Schnittleistung Stahlrohr min./max. | 3-40 mm |
Außendurchmesser (D) | 50 mm |
Schnittleistung Stahlrohr Zoll min. | 1/8 in |
Schnittleistung Stahlrohr Zoll max. | 13/8 in |
Schnittleistung Stahlrohr max. | 40 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt