Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Handbeil mit Holzstiel

Handbeil mit Holzstiel
HNDBEIL-HOLZSTIEL-600G

Art.-Nr. 0714725066

EAN 4065746716345

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Handbeil mit Holzstiel

Art.-Nr. 0714725066

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit speziell gehärteter und geschliffener Schneide

Lang anhaltende Leistung


  • Das Handbeil ist für eine lange Lebensdauer ausgelegt und bietet somit einen hohen Nutzen und spart Ihnen auf lange Sicht Geld

  • Der Esche-Kuhfußstiel besteht mit Kunststoff-Keil gewährleistet einen sicheren Halt

  • Das Handbeil wird mit einem Schneideschutz geliefert, um die Schneide scharf zu halten und während Transport und Lagerung zu schützen


Präziser und effizienter Schnitt


  • Die geschliffene und polierte Schneide stellt einen präzisen und sauberen Schnitt sicher
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (10)

350 mm

Kopfgewicht (20)

600 g

Werkstoff Stiel (30)

Hartholz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen