Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll Umschaltvierkant-Antrieb
Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll
DRHMOMSHSL-USK-3/4ZO-(110-550NM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Präzises Anziehen mit einer sehr hohen Auslösegenauigkeit von ±3 % und somit präziser als in der Norm gefordert
- Deutlich hörbares und fühlbares erreichen des Drehmoments für bessere Kontrolle der Schraubvorgänge
- Präzises Einstellen dank gut ablesbarer Skala
- Einfach und genau einstellbares Drehmoment durch Drehen des Griffs
- Erfüllt die Anforderungen der DIN EN ISO 6789-1:2017 Norm für handbetätigte Drehmoment-Schraubwerkzeuge
- Dank der Verlängerung, nur bei 071471 25, mit einer großen Hebelwirkung
- Flexibel einsetzbar dank einfacher Umstellmöglichkeit von Rechts- auf Linksanzug
- Mit stabiler Transportbox für eine sichere Aufbewahrung
- Mit Konformitätserklärung und Seriennummer
- Die Gesamtlänge von 1750 mm bei Art.-Nr. 071471 25 ergibt sich aus der Länge des Drehmomentschlüssels von 1250 mm und der, nur bei 071471 25 im Lieferumfang enthaltenen, Verlängerung mit 500 mm
- Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Messeinrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden
- Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
Datenblätter(X)
Der lange Drehmomentschlüssel eignet sich für verschiedene Anwendungen in der Automobilindustrie, im Maschinenbau, in der Schwerindustrie, im Transportwesen oder im Holzbau. Überall dort, wo präzises Anziehen von Schrauben und Muttern mit gewünschtem Drehmoment.
Nach Gebrauch Feder entlasten und auf den niedrigsten Wert stellen
Abtrieb | 3/4 Zoll |
Messbereich Drehmoment min./max. | 110-550 Nm |
Messbereich Drehmoment Zoll min./max. | 80-405 lbf.ft |
Geeignet für Rechtsanzug | Ja |
Geeignet für Linksanzug | Ja |
Skalenteilungswert Drehmoment | 5 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Länge | 850 mm |
Kopfdurchmesser | 60 mm |