1/2 Zoll Drehmomentschlüssel

Drehmomentschlüssel Durchsteckvierkant-Antrieb
DRHMOMSHSL-USK-1/2ZO-(60-300NM)

Art.-Nr. 071471 24

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

1/2 Zoll Drehmomentschlüssel

Art.-Nr. 071471 24
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
Mit Durchsteckvierkant-Antrieb Knarrenkopf (60 Zähne)
  • Genauigkeit von ± 3% auf den eingestellten Wert, gemäß DIN EN ISO 6789:2003

  • Leichtes und genaues Einstellen durch Drehen des Griffes

  • Umschalt- bzw. Durchsteckvierkant-Antrieb

  • Skalierung in Nm als auch in lbf.ft

  • Akustische und fühlbare Wahrnehmung der Drehmomentauslösung verhindert ein Überdrehen der Schrauben

  • Rutschhemmender 2-Komponenten-Griff

  • Mit Kalibrierzertifikat
Hinweis

Drehmomentschlüssel sind Präzisionswerkzeuge, die in regelmäßigen Zeitabständen mit dafür geeigneten Messeinrichtungen zu prüfen und bei Bedarf zu justieren sind. Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung durch unseren masterSERVICE.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anleitung

Nach Gebrauch Feder entlasten und auf den niedrigsten Wert stellen.

Abtrieb

1/2 Zoll

Messbereich Drehmoment min./max.

60-300 Nm

Länge

570 mm