1/2 Zoll Drehmomentschlüssel mit Durchsteckvierkant-Antrieb und fein verzahntem Knarrenkopf
Drehmomentschl Durchsteckknarre 1/2 Zoll Kopf fein
DRHMOMSHSL-DUSTE-1/2ZO-(20-100NM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Genauigkeit von ± 3% auf den eingestellten Wert
- Leichtes und genaues Einstellen durch Drehen des Griffes
- Umschalt- bzw. Durchsteckvierkant-Antrieb
- Skalierung in Nm als auch in lbf.ft
- Akustische und fühlbare Wahrnehmung der Drehmomentauslösung verhindert ein Überdrehen der Schrauben
- Rutschhemmender 2-Komponenten-Griff
- Mit Kalibrierzertifikat
Drehmomentschlüssel sind Präzisionswerkzeuge, die in regelmäßigen Zeitabständen mit dafür geeigneten Messeinrichtungen zu prüfen und bei Bedarf zu justieren sind. Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung durch unseren masterSERVICE.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
Nach Gebrauch Feder entlasten und auf den niedrigsten Wert stellen.
![]() | |
Abtrieb | 1/2 Zoll |
Messbereich Drehmoment min./max. | 20-100 Nm |
Messbereich Drehmoment Zoll min./max. | 15-80 lbf.ft |
Geeignet für Rechtsanzug | Ja |
Geeignet für Linksanzug | Ja |
Skalenteilungswert Drehmoment | 1 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Länge (L1) | 350 mm |
Hebellänge (L2) | 330 mm |
Ratschenkopfhöhe (B1) | 22 mm |
Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2) | 37 mm |
Griffdurchmesser (D1) | 37 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)