Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Drehmomentschlüssel mit Durchsteckvierkant-Antrieb und fein verzahntem Knarrenkopf

DRHMOMSHSL-DUSTE-3/8ZO-(20-100NM)

Art.-Nr. 071471 21

EAN 4011231722971

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Drehmomentschlüssel mit Durchsteckvierkant-Antrieb und fein verzahntem Knarrenkopf

Art.-Nr. 071471 21
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
  • Genauigkeit von ± 3% auf den eingestellten Wert

  • Leichtes und genaues Einstellen durch Drehen des Griffes

  • Skalierung in Nm als auch in lbf.ft

  • Akustische und fühlbare Wahrnehmung der Drehmomentauslösung verhindert ein Überdrehen der Schrauben

  • Rutschhemmender 2-Komponenten-Griff

  • Mit Kalibrierzertifikat
Hinweis

Drehmomentschlüssel sind Präzisionswerkzeuge, die in regelmäßigen Zeitabständen mit dafür geeigneten Messeinrichtungen zu prüfen und bei Bedarf zu justieren sind. Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung durch unseren masterSERVICE.


Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Nach Gebrauch Feder entlasten und auf den niedrigsten Wert stellen.

Abtrieb

3/8 Zoll

Messbereich Drehmoment min./max.

20-100 Nm

Messbereich Drehmoment Zoll min./max.

15-80 lbf.ft

Geeignet für Rechtsanzug

Ja

Geeignet für Linksanzug

Ja

Skalenteilungswert Drehmoment

1 Nm

ISO

DIN EN ISO 6789-1:2017

Länge (L1)

350 mm

Hebellänge (L2)

330 mm

Ratschenkopfhöhe (B1)

22 mm

Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2)

33 mm

Griffdurchmesser (D1)

37 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen