Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll

Drehmomentschlüssel 4 - 20 Nm
DRHMOMSHSL-USK-1/4ZO-(4-20NM)

Art.-Nr. 071471 20

-,-- | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll

Art.-Nr. 071471 20

-,--

Anzahl

VE

x1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Umschaltvierkant-Antrieb
  • Genauigkeit von ± 3% auf den eingestellten Wert

  • Leichtes und genaues Einstellen durch Drehen des Griffes

  • Mit fein verzahntem Knarrenkopf (72 Zähne) für Arbeiten auch in engsten Räumen

  • Skalierung in Nm als auch in lbf.in

  • Akustische und fühlbare Wahrnehmung der Drehmomentauslösung verhindert ein Überdrehen der Schrauben

  • Nach Gebrauch Feder entlasten und auf den niedrigsten Wert stellen

  • Mit Kalibrierzertifikat
Hinweis
  • Nach Gebrauch Feder entlasten und auf den niedrigsten Wert stellen.

  • Drehmomentschlüssel sind Präzisionswerkzeuge, die in regelmäßigen Zeitabständen mit dafür geeigneten Messeinrichtungen zu prüfen und bei Bedarf zu justieren sind. Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung durch unseren masterSERVICE.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Abtrieb

1/4 Zoll

Messbereich Drehmoment min./max.

4-20 Nm

Messbereich Drehmoment Zoll min./max.

40-180 lbf.in

Geeignet für Rechtsanzug

Ja

Geeignet für Linksanzug

Nein

Skalenteilungswert Drehmoment

1 Nm

ISO

DIN EN ISO 6789-1:2017

Länge (L1)

220 mm

Hebellänge (L2)

205 mm

Ratschenkopfhöhe (B1)

17 mm

Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2)

25 mm

Griffdurchmesser (D1)

40 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen