Einhand-Montagewerkzeug von Viking Arm
VIKING ARM
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Zum Heben, Senken und Verspannen von schweren Objekten
Es gibt zwei Optionen zum Absenken bzw. Entspannen des Spannwerkzeugs.
Mit dem betätigen des linken Hebels werden Objekte millimetergenau abgesenkt, der rechte Hebel dient zur kompletten Freigabe.
Spannweite außen max. | 215 mm |
Spannweite innen min./max. | 155-380 mm |
Ausladung | 38 mm |
Profilstärke | 6 mm |