Taschenbandmaß 2K-PT18
Taschenbandmaß 2K PT18
BAMASS-TASH-2K-PT18-B25MM-L5M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Lange Lebensdauer durch den 3-fach genieteten Endhaken
- Komfortabel in der Handhabung mit dem 2-Komponenten-Arretierungsknopf
- Für Innen- und Außenmessungen geeignet aufgrund des beweglichen Endhakens
- Hervorragende Ablesbarkeit durch beidseitige Bedruckung des Bands mit gelber Oberseite und weißer Unterseite
- Immer griffbereit mit Hilfe des praktischen Gürtelclips und der Handschlaufe
- Kompaktes Format ermöglicht das problemlose Mitführen in der Tasche oder Werkzeugkiste
- Entspricht der EG-Genauigkeitsklasse 2
Datenblätter(X)
Das Taschenbandmaß kann für verschiedene Anwendungen verwendet werden, in allen Bereichen wo Messungen und Abmessungen durchgeführt werden müssen
Messbereich Länge max. (L max) | 5 m |
Bandbreite (b) | 25 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Genauigkeitsklasse | II |
Maximaler Auszug bevor das Band abknickt (vertikal) | 360 cm |