Taschenbandmaß 2K PT18
BAMASS-TASH-2K-PT18-B25MM-L10M
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Messbereich Länge max. (L max) | 10 m |
Bandbreite (b) | 25 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Genauigkeitsklasse | II |
Maximaler Auszug bevor das Band abknickt (vertikal) | 360 mm |