Taschenbandmaß 2K-PT18

Taschenbandmaß 2K PT18
BAMASS-TASH-2K-PT18-B25-L8M

Art.-Nr. 071465 018

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Taschenbandmaß 2K-PT18

Art.-Nr. 071465 018

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiges Taschenbandmaß mit stoßfestem 2-Komponenten Kunststoffgehäuse und beidseitig lackiertem Band.
  • Mit 2-Komponeten Arretierungsknopf

  • Dreifach genieteter Endhaken garantiert eine lange Lebensdauer

  • Beweglicher Endhaken für Innen- und Außenmessungen

  • Entspricht der EG-Genauigkeitsklasse 2

  • Hervorragende Ablesbarkeit durch beidseitige Bedruckung des Bandes (Oberseite gelb, Unterseite weiß)

  • Mit Gürtelclip und Handschlaufe

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Messbereich Länge max. (L max)

8 m

Länge (A)

85 mm

Höhe (H)

70 mm

Breite (B)

45 mm

Bandbreite (b)

25 mm

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Genauigkeitsklasse

II

Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen