Magnet-Wasserwaage

Leichtmetallwasserwaage Magnet
WAWAAGE-LMET-2MAGN-L40CM

Art.-Nr. 0714644304

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Magnet-Wasserwaage

Art.-Nr. 0714644304

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stabile Ausführung mit haftstarken Magneten

Sehr gute Ablesbarkeit und lange Lebensdauer


Libellenblock aus Acrylglas mit eingelegten, korrosionsfreien Ableseringen



Keine Verfärbung der Flüssigkeit, höchste Präzision bei Temperaturschwankungen


Fluoreszierende Libellenflüssigkeit mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung



Sehr leistungsstarke Magnete, kein Verrutschen auf metallischen Oberflächen


Seltenerd-Magnete



Hohe Genauigkeit


Stabiles Leichtmetallprofil-Rechteckprofil mit gefräster Messfläche (bis 120 cm)



Sehr glatte Oberfläche, dadurch leichte Reinigung


Elektrostatische Pulverbeschichtung

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Länge (L)

40 cm

Höhe (H)

20 mm

Breite (B)

50 mm

Anzahl Magnete

2 Stck

Messgenauigkeit (pro Länge)

0.5 mm/m

Messgenauigkeit Überkopfmessung (pro Länge)

0.75 mm/m

Messgenauigkeit Grad

0,029 Grad/degree

Messgenauigkeit Überkopfmessung Grad

0.043 Grad