Leichtmetall-Wasserwaage
Leichtmetallwasserwaage stabil
WAWAAGE-LMET-GEFRAEST-MESSFL-50CM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr gute Ablesbarkeit und lange Lebensdauer
Libellenblock aus Acrylglas mit eingelegten, korrosionsfreien Ableseringen
Keine Verfärbung der Flüssigkeit, höchste Präzision bei Temperaturschwankungen
Fluoriszierende Libellenflüssigkeit mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Sehr glatte Oberfläche, dadurch leichte Reinigung
Rote elektrostatische Pulverbeschichtung
Hohe Genauigkeit
Stabiles Leichtmetallprofil mit gefräster Messfläche (bis 120 cm)
Datenblätter(X)
Länge (L) | 50 cm |
Höhe (H) | 20 mm |
Breite (B) | 50 mm |
Messgenauigkeit (pro Länge) | 0.5 mm/m |
Messgenauigkeit Überkopfmessung (pro Länge) | 0.75 mm/m |
Messgenauigkeit Grad | 0,029 Grad/degree |
Messgenauigkeit Überkopfmessung Grad | 0.043 Grad |