Leichtmetall-Wasserwaage
Leichtmetallwasserwaage Druckguss Magnet
WAWAAGE-LMET-DRUCKGUSS-V-NUT-L25CM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kompakt, präzise und vielseitig
- Kompakte Bauweise, deshalb leicht zu transportieren und immer schnell zur Hand
- Einfach in der Anwendung durch sehr gute Ablesbarkeit und leichtes Ermitteln von Neigungen
- Präzise Messungen mit der Sechsstrich-Libelle für Gefälle von 1 bis 2 %
- Direktes Prüfen von Neigungen mit Hilfe der 360°-drehbaren Winkellibelle mit Skalierung
- Extra starker Halt auf Rohren, Profilen und Stahlbauten durch die starken Seltenerdmagnete
- Sehr hohe Genauigkeit aufgrund der gefrästen Messfläche mit V-Nut
Für härteste Arbeitseinsätze
- Libellenblöcke mit fluoreszierender Libellenflüssigkeit
- Keine Verfärbung der Flüssigkeit dank hoher UV-Beständigkeit
- Robust und langlebig aufgrund extra starkem Aluminium-Druckgussprofil
Datenblätter(X)
Dank der robusten Bauweise ideal für härteste Arbeitseinsätze in der Metallbearbeitung oder im Bauhandwerk und überall wo die kompakte Wasserwaage gebraucht wird
Länge (L) | 25 cm |
Höhe (H) | 20 mm |
Breite (B) | 50 mm |
Anzahl Magnete | 2 STK |
Messgenauigkeit (pro Länge) | 0.5 mm/m |
Messgenauigkeit Überkopfmessung (pro Länge) | 0.75 mm/m |
Messgenauigkeit Grad | 0,029 Grad/degree |
Messgenauigkeit Überkopfmessung Grad | 0.043 Grad |