Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Wasserwaage - WAWAAGE-LMET-L122CM-2HNDGRF Wasserwaage - WAWAAGE-LMET-L122CM-2HNDGRF Wasserwaage - WAWAAGE-LMET-L122CM-2HNDGRF Wasserwaage - WAWAAGE-LMET-L122CM-2HNDGRF
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Wasserwaage - WAWAAGE-LMET-L122CM-2HNDGRF - 1
Wasserwaage - WAWAAGE-LMET-L122CM-2HNDGRF - 2
Wasserwaage - WAWAAGE-LMET-L122CM-2HNDGRF - 3
Wasserwaage - WAWAAGE-LMET-L122CM-2HNDGRF - 4

Wasserwaage

Wasserwaage
WAWAAGE-LMET-L122CM-2HNDGRF
ZEBRA

Art.-Nr. 0714644012
EAN 4050642402287
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
Extra starkes, verwindungsarmes Leichtmetall-Rechteckprofil mit zwei Griffen

Präzise Messungen


  • Zwei gefräste Messflächen (bis zu einer Wasserwaagen-Länge von 120 cm) ermöglichen eine sehr hohe Genauigkeit auch bei Überkopfmessungen

  • Werkstückbündiges Übertragen von Messebenen durch abnehmbare Endkappen

  • Zwei Vertikallibellen machen das Drehen der Wasserwaage zum Ablesen der vertikalen Libelle überflüssig.


Hohe Beständigkeit und lange Lebensdauer


  • Libellenblock aus Acrylglas mit eingelegten, korrosionsfreien Ableseringen

  • Fluoszierende Libellenflüssigkeit mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung, keine Verfärbung der Flüssigkeit, höchste Präzision bei Temperaturschwankungen.


Leichte Reinigung


durch sehr glatte elektrostatische Pulverbeschichtung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

122 cm

Höhe (H)

30 mm

Breite (B)

60 mm

Anzahl Handgriffe

2 STK

Messgenauigkeit (pro Länge)

0.5 mm/m

Messgenauigkeit Überkopfmessung (pro Länge)

0.5 mm/m

Messgenauigkeit Grad

0,029 Grad/degree

Messgenauigkeit Überkopfmessung Grad

0.029 Grad

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen