Wasserwaage
Wasserwaage
WAWAAGE-LMET-L80CM-2HNDGRF
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Präzise Messungen
- Zwei gefräste Messflächen (bis zu einer Wasserwaagen-Länge von 120 cm) ermöglichen eine sehr hohe Genauigkeit auch bei Überkopfmessungen
- Werkstückbündiges Übertragen von Messebenen durch abnehmbare Endkappen
- Zwei Vertikallibellen machen das Drehen der Wasserwaage zum Ablesen der vertikalen Libelle überflüssig.
Hohe Beständigkeit und lange Lebensdauer
- Libellenblock aus Acrylglas mit eingelegten, korrosionsfreien Ableseringen
- Fluoszierende Libellenflüssigkeit mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung, keine Verfärbung der Flüssigkeit, höchste Präzision bei Temperaturschwankungen.
Leichte Reinigung
durch sehr glatte elektrostatische Pulverbeschichtung
Datenblätter(X)
Länge (L) | 80 cm |
Höhe (H) | 30 mm |
Breite (B) | 60 mm |
Anzahl Handgriffe | 2 STK |
Messgenauigkeit (pro Länge) | 0.5 mm/m |
Messgenauigkeit Überkopfmessung (pro Länge) | 0.5 mm/m |
Messgenauigkeit Grad | 0,029 Grad/degree |
Messgenauigkeit Überkopfmessung Grad | 0.029 Grad |