Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rahmenbandmaß Stahl

Stahl-Rahmenbandmaß
BAMASS-ST-RAHMEN-30M

Art.-Nr. 0714641653
EAN 4062856498604
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
Mit Spezialbeschichtung des Bandes für eine hohe Abriebsfestigkeit und lange Lebensdauer
  • Kein Abknicken und Verkratzen des Bandanfangs aufgrund der Kunststoffverstärkung

  • Für präzise Messungen dank Maßbandanfang B

  • Klappbarer Maßbandanfang für mehr Befestigungsmöglichkeiten

  • Mehre Befestigungsmöglichkeiten dank beweglicher Kunststoffschlaufe und ausklappbarem Bandanfang zur Befestigung an einem Werkstück oder ähnlichem

  • Entspricht der EG-Genauigkeitsklasse 2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal für Messungen bis 30 oder 50 m, je nach Variante, im Bauwesen, bei Baustellen, im Handwerk, in der Industrie und Fertigung, bei Landvermessungen, im Garten- und Landschaftsbau oder im Transportwesen

Bandlänge (L)

30 m

Bandbreite (B)

13 mm

Genauigkeitsklasse

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen