Stahlbandmaß

Stahlbandmaß
BAMASS-ST-ALURAHM-L30M

Art.-Nr. 071464 533

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Stahlbandmaß

Art.-Nr. 071464 533

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Auf eloxiertem Leichtmetallrahmen

Gute Ablesbarkeit


Weißlackiertes Maßband mit Millimeterteilung und Metervorzahlen in roter Schrift auf der Vorderseite



Kein Brechen und Einreißen des Bandes


Bandanfang mit Verstärkungsblech und doppelter Vernietung

Maßband nach EWG-Genauigkeitsklasse II

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Bandlänge (L)

30 m

Bandbreite (B)

13 mm

Genauigkeitsklasse

II

Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen