Taschenbandmaß - BAMASS-TASH-B16MM-L3M Taschenbandmaß - BAMASS-TASH-B16MM-L3M
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/RS1ULahZ9Hc

Taschenbandmaß - BAMASS-TASH-B16MM-L3M - 1
Taschenbandmaß - BAMASS-TASH-B16MM-L3M - 2

Taschenbandmaß

Taschenbandmaß mit Sichtfenster und Zirkeldorn
BAMASS-TASH-B16MM-L3M

Art.-Nr. 071464 470

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Taschenbandmaß

Art.-Nr. 071464 470
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
Hochwertiges Rollbandmaß mit Kunststoffgehäuse sowie Sichtfenster und Zirkeldorn für Innen- und Außenmessungen.
  • Mit Sichtfenster für Innenmessungen

  • Ausklappbarer Zirkeldorn zum Anreißen von Radien

  • Entspricht der EG-Genauigkeitsklasse 2

  • Weiß lackiertes Stahlband mit cm/mm-Einteilung und beweglichem Haken

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Messbereich Länge max. (L max)

3 m

Bandbreite (b)

16 mm

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Genauigkeitsklasse

II

Maximaler Auszug bevor das Band abknickt (vertikal)

200 cm

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen