Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz 6-teilig
Ratschenringmaulschlüssel Sortiment 6-teilig
RATRGMAULSHSL-SORT-FLEXIBEL-6TLG
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr robuste und widerstandsfähige Ratschen für hohe Anziehmomente
- Ausführung: Metrisch
- Antrieb: Ringseite POWERDRIV®, 12–kant, feinverzahnt, 72 Zähne
- Norm: Max. Drehmoment nach DIN 899
- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberfläche: Verchromt, matt satiniert
- Geometrie: Maulstellung 15°, Ringseite 180° Gelenk, starke Köpfe für hohe Beanspruchung
Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, das nur mit dem max. Drehmoment belastet werden darf. Deshalb sind die Schlüssel nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.
ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift
Datenblätter(X)
Lösen der Schrauben mit der Maulseite:
Aufdrehen mit dem Ratschenmechanismus der Ringseite
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 6 STK |
Lieferumfang | Inklusive Kunststoffhalter |
RATRGMAULSHSL-FLEXIBEL-SW8
ZEBRARATRGMAULSHSL-FLEXIBEL-SW10
ZEBRARATRGMAULSHSL-FLEXIBEL-SW12
ZEBRARATRGMAULSHSL-FLEXIBEL-SW13
ZEBRARATRGMAULSHSL-FLEXIBEL-SW17
ZEBRARATRGMAULSHSL-FLEXIBEL-SW19
ZEBRAWenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück