3/8 Zoll-Spiralstecknuss
3/8 Zoll Spiralstecknuss
SPRLNUSS-3/8ZO-L36-SW11
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Präzise gefertigtes konisches Spiralprofil
Antrieb 3/8 Zoll, Größe 8–14 mm
Alle Stecknüsse haben zusätzlich eine Schlüsselfl äche für den Außenantrieb
Schlagschrauber geeignet
Einfaches Ausdrehen von rundgedrehten Schrauben oder Muttern
Durch konisches Spiralprofil
Große Zeitersparnis
Durch schnelles Lösen anstatt Erhitzen oder Ausbohren
Ideal für Gewindestangen oder Stehbolzen
Durch außenliegende Schlüsselhilfe
Datenblätter(X)
Für Reparatur-und Demontagearbeiten in jeder Kfz-/Nfz-Werkstatt, Schlosserei und Metallbau, etc.
Antrieb | 3/8 Zoll |
Durchmesser | 11 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Länge | 36 mm |