Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

3/8 Zoll + 1/2 Zoll-Spiralstecknuss- und Schraubenausdreher-Set 15-teilig

Schraubenausdreher und Spiralstecknuss Set 15-tlg
SHRAUSDRH-SET-15TLG

Art.-Nr. 0714131150
EAN 4052703273546
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
Problemlöser für rundgedrehte oder verrostete Innensechskant und TX-Schrauben. Ebenso 6kt.-Schrauben und -Muttern.

Präzise gefertigtes konisches Spiralprofil



Alle Stecknüsse haben zusätzlich eine Schlüsselfläche für den Außenantrieb



Schlagschrauber geeignet



Einfaches Ausdrehen von rundgedrehten Schrauben oder Muttern


Durch schnelles Lösen anstatt Erhitzen oder Ausbohren

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Reparatur- und Demontagearbeiten in jeder Kfz-/Nfz-Werkstatt, Schlosserei und Metallbau, etc.

Anleitung

Innenausdreher:


Den passenden Ausdreher auswählen, anschließend mit 3/8 Zoll - oder 1/2 Zoll-Ratsche in die Schraube eindrehen. Durch die konische aggressive Spiralwendelung greift der Ausdreher sicher in das Material der Schraube und diese kann dadurch sicher ausgedreht werden. Ist auch geeignet zum Ausdrehen von abgerissenen Bolzen und Schrauben. Abgerissenen Bolzen oder Schraube anbohren. Bis 6 mm um einen halben Millimeter größer bohren. 8–14 mm um einen Millimeter größer bohren. Den entsprechenden Ausdreher auswählen, in das Bohrloch eindrehen und anschließend die Schraube oder den Bolzen ausdrehen.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

15 STK

3/8 Zoll + 1/2 Zoll-Spiralstecknuss- und Schraubenausdreher-Set 15-teilig inklusive:
1 x
3/8 Zoll-Innenausdreher lang

INAUSDRH-LANG-3/8ZO-L60-D6

Beschreibung:
6 mm
Problemlöser für rundgedrehte Innensechskant- und TX-Schrauben, in den gängigsten Größen im kompakten Sortiment. Häufig auch verwendbar für ähnlich Antriebe.
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll-Innenausdreher lang

INAUSDRH-LANG-3/8ZO-L60-D8

Beschreibung:
8 mm
Problemlöser für rundgedrehte Innensechskant- und TX-Schrauben, in den gängigsten Größen im kompakten Sortiment. Häufig auch verwendbar für ähnlich Antriebe.
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll-Innenausdreher lang

INAUSDRH-LANG-3/8ZO-L60-D10

Beschreibung:
10 mm
Problemlöser für rundgedrehte Innensechskant- und TX-Schrauben, in den gängigsten Größen im kompakten Sortiment. Häufig auch verwendbar für ähnlich Antriebe.
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Innenausdreher lang

INAUSDRH-LANG-1/2ZO-L50-D12

Beschreibung:
12 mm
Problemlöser für rundgedrehte Innensechskant- und TX-Schrauben, in den gängigsten Größen im kompakten Sortiment. Häufig auch verwendbar für ähnlich Antriebe.
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Innenausdreher lang

INAUSDRH-LANG-1/2ZO-L50-D14

Beschreibung:
14 mm
Problemlöser für rundgedrehte Innensechskant- und TX-Schrauben, in den gängigsten Größen im kompakten Sortiment. Häufig auch verwendbar für ähnlich Antriebe.
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll-Spiralstecknuss

SPRLNUSS-3/8ZO-L36-SW10

Beschreibung:
10 mm
Problemlöser für rundgedrehte Schrauben oder abgebrochene Bolzen.
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll-Spiralstecknuss

SPRLNUSS-3/8ZO-L36-SW12

Beschreibung:
12 mm
Problemlöser für rundgedrehte Schrauben oder abgebrochene Bolzen.
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll-Spiralstecknuss

SPRLNUSS-3/8ZO-L36-SW13

Beschreibung:
13 mm
Problemlöser für rundgedrehte Schrauben oder abgebrochene Bolzen.
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll-Spiralstecknuss

SPRLNUSS-3/8ZO-L36-SW14

Beschreibung:
14 mm
Problemlöser für rundgedrehte Schrauben oder abgebrochene Bolzen.
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll-Spiralstecknuss

SPRLNUSS-1/2ZO-L38-SW16

Beschreibung:
16 mm
Problemlöser für rundgedrehte Schrauben oder abgebrochene Bolzen.
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll-Spiralstecknuss

SPRLNUSS-1/2ZO-L38-SW17

Beschreibung:
17 mm
Problemlöser für rundgedrehte Schrauben oder abgebrochene Bolzen.
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll-Spiralstecknuss

SPRLNUSS-1/2ZO-L38-SW18

Beschreibung:
18 mm
Problemlöser für rundgedrehte Schrauben oder abgebrochene Bolzen.
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll-Spiralstecknuss

SPRLNUSS-1/2ZO-L38-SW19

Beschreibung:
19 mm
Problemlöser für rundgedrehte Schrauben oder abgebrochene Bolzen.
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll und 1/2 Zoll-Austreibdorn

AUSTREIBDORN-3/8ZO-L75MM

Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll und 1/2 Zoll-Austreibdorn

AUSTREIBDORN-1/2ZO-L78MM

Menge: 1 x
1 x
Metallkassette Größe 1 Unbestückt

METKAS-220X110X35-GR1

Menge: 1 x
Schaumeinlage für Art. 0714 131150
1 x
Schaumeinlage für Art. 0714 131150

SCHAUMEINLG-(0714131150)

Menge: 1 x