Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraubenausdreher-Satz kurz 10-teilig

Schraubenausdreher Sortiment kurz 10-teilig
SHRAUSDRH-SORT-KURZ-10TLG

Art.-Nr. 0714131100
EAN 4052703272792
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
Problemlöser für rundgedrehte oder verrostete Innensechskant und TX-Schrauben. Häufig auch verwendbar für ähnliche Antriebe.

Merkmale


  • Präzise gefertigtes konisches Spiralprofil

  • 13 mm Sechskantantrieb für Stecknüsse und Schraubenschlüssel

  • Aufspreizwirkung durch Bund begrenzt

  • Lieferung in der Metallbox mit hochwertiger Schaumeinlage mit Klemmeffekt


Ideal einsetzbar an schwer zugänglichen Stellen


Aufgrund kurzer Ausführung



Große Zeitersparnis


Durch das Wegfallen von Ausbohren oder Anschweißen



Geringe Aufspreizwirkung


Durch Begrenzung mit Bund

Hinweis

Ausdrehwerkzeuge sind Problemlöser für verrostete, rundgedrehte oder beschädigte Muttern oder Schraubenköpfe. Grundsätzlich wird zwischen einer Innenanwendung und einer Aussenanwendung unterschieden. Bei der Innenanwendung lassen sich idealerweise Innensechskantschrauben oder TX-Schrauben bearbeiten. Die Aussenanwendung ist hauptsächlich für 6 kt. Profile geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Den passenden Ausdreher auswählen, anschließend mit Stecknuss 13 mm und Ratsche in die Schraube eindrehen. Durch die konische aggressive Spiralwendelung greift der Ausdreher sicher in das Material der Schraube und diese kann dadurch sicher ausgedreht werden. Ist auch geeignet zum Ausdrehen von abgerissenen Bolzen und Schrauben. Abgerissenen Bolzen oder Schraube anbohren. Bis 6 mm Ø um einen halben Millimeter größer bohren. Ø 8–14 mm um einen Millimeter größer bohren. Den entsprechenden Ausdreher auswählen, in das Bohrloch eindrehen und anschließend die Schraube oder den Bolzen ausdrehen.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

10 STK

Schraubenausdreher-Satz kurz 10-teilig inklusive:
1 x
Innenausdreher 6kt. kurz

INAUSDRH-KURZ-6KT-SW13-L28-D3

Beschreibung:
3 mm
Menge: 1 x
1 x
Innenausdreher 6kt. kurz

INAUSDRH-KURZ-6KT-SW13-L28-D4

Beschreibung:
4 mm
Menge: 1 x
1 x
Innenausdreher 6kt. kurz

INAUSDRH-KURZ-6KT-SW13-L28-D5

Beschreibung:
5 mm
Menge: 1 x
1 x
Innenausdreher 6kt. kurz

INAUSDRH-KURZ-6KT-SW13-L28-D6

Beschreibung:
6 mm
Menge: 1 x
1 x
Innenausdreher 6kt. kurz

INAUSDRH-KURZ-6KT-SW13-L28-D8

Beschreibung:
8 mm
Menge: 1 x
1 x
Innenausdreher 6kt. kurz

INAUSDRH-KURZ-6KT-SW13-L28-D10

Beschreibung:
10 mm
Menge: 1 x
1 x
Innenausdreher 6kt. kurz

INAUSDRH-KURZ-6KT-SW13-L28-D11

Beschreibung:
11 mm
Menge: 1 x
1 x
Innenausdreher 6kt. kurz

INAUSDRH-KURZ-6KT-SW13-L28-D12

Beschreibung:
12 mm
Menge: 1 x
1 x
Innenausdreher 6kt. kurz

INAUSDRH-KURZ-6KT-SW13-L28-D14

Beschreibung:
14 mm
Menge: 1 x
1 x
Innenausdreher 6kt. kurz

INAUSDRH-KURZ-6KT-SW13-L28-D5,5

Beschreibung:
5,5 mm
Menge: 1 x
Schaumstoffeinlage für Schraubenausdreher-Satz kurz 10-tlg.
1 x
Schaumstoffeinlage für Schraubenausdreher-Satz kurz 10-tlg.

SCHAUMEINLG-(0714131100)

Menge: 1 x
1 x
Metallkassette Größe 0 Unbestückt

METKAS-130X80X32-GR0

Menge: 1 x