Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Crimpzange mit Fronteinführung

Crimpzange Fronteinführung
CRIMPZANG-(0,08-10QMM)-(10/4FS)

Art.-Nr. 0714107181
EAN 4058794021820
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
Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
  • Automatische Einstellung auf den jeweiligen Crimpquerschnitt

  • Ergonomisch geformte 2-Komponenten-Griffe für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten

  • Fronteinführung - Vorteilhaft bei kurzen Leiterenden

  • Made in Germany
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

10/4F+S

Drahtquerschnitt min./max.

0,08-10 mm²

Anzahl Crimpstellen

1 STK

Profilform

Vierkant

Ausführung

Fronteinführung
Seiteneinführung

Länge (L)

190 mm

Werkstoff

Werkzeugstahl

Oberfläche

Brüniert

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen