2K-Super Knips
2K Super Knips
SEITSHND-SUPERKNIPS-GD-HARTDRAHT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Norm: DIN ISO 9654
- Hautsympathische 2-Komponenten-Griffhüllen
- Gelenk mit Edelstahl-Niet, Öffnungsfelder mit Öffnungsbegrenzung
- Facettenlose Schneide, präzisionsgeschliffen, zum scharfen flächengleichen Trennen
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge | 125 mm |
Backenbreite | 13,5 mm |
Schneidenlänge | 9 mm |
Backendicke | 7,5 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser min./max. bei Draht weich | 0,2-1,6 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel | 1,2 mm |
Werkstoff | Werkzeugstahl |
Ausführung | Normale Kopfgröße |
Oberfläche | Brüniert |