Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Tapezierschere

Tapezierschere
TAPEZSHER-EDST-2K-GRF-10ZO

Art.-Nr. 0714030110
EAN 4099618107634

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Optimal zum Ablängen von Tapetenbahnen

Präzise und saubere Schnitte


  • Die spitzen und scharfen Klingen mit speziellem Schliff ermöglichen exakte und makellose Schnitte


Besonders langlebig


  • Die gehärteten, acetonfesten Klingen aus rostfreiem Edelstahl lassen sich leicht reinigen


Ergonomisches Arbeiten


  • Der 2K-Griff mit Fingerschlaufen bietet angenehmes Arbeiten für den Rechts- sowie Linkshandgebrauch
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

270 mm

Klingenlänge

145 mm

Schneidenlänge

130 mm

Werkstoff

Edelstahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen