Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gartenschere mit 2K-Griff

Gartenschere mit 2K-Griff
GARTSHER-(2K-GRIFF)-L200MM

Art.-Nr. 071403 928
EAN 4046777124750

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertige Gartenschere mit einer Gesamtlänge von 200 mm

Komfortables Arbeiten


  • Der ergonomisch geformte 2K-Griff ermöglicht ein komfortables und sicheres Arbeiten


Hochwertig verarbeitet


  • Die in Deutschland gefertigte, präzisionsgeschliffene Klinge und der stahlgeschmiedete, korrosionsgeschützte Haken sorgen für eine optimale Schneidleistung


Lange Lebensdauer


  • Die tiefe Saftrille schützt die Klinge vor dem Verkleben, da der Pflanzensaft besser abläuft

  • Das von außen befüllbare Ölreservoir garantiert ein permanent leichtgängiges Arbeiten ohne Demontage der Schere


Flexibel einstellbar


  • Mit Hilfe der Zwischenarretierung kann der Öffnungswinkel der Schere flexibel auf die Hand und das Schnittgut eingestellt werden

  • Die integrierte Drahtschneidekerbe zum Schneiden von Bindedraht ermöglicht flexibles Arbeiten ohne ständig das Werkzeug wechseln zu müssen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a für den Grünschnitt im Obst-, Wein-, Garten- und Landschaftsbau

Länge

200 mm

Schneidenlänge

84 mm

Schnittleistung Holz

20 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen