Sicherungsringzange Form B für Wellensicherungsringe
DIN 5254 Form B Wellensicherungsring
SIZANG-B-(40-100MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Norm: DIN 5254
Griff: Kunststoffüberzogen
Gewährleistet sicheren Halt, rutschhemmend
Spitze aus verdichtetem Federstahl
Höchste Stabilität auch bei festsitzenden Ringen.
Eingesetzte Spitzen
Bietet höchste Stabilität beim Lösen festsitzender Ringe sowie verwindungsarme Montage der Ringe.
Geschraubtes und aufgelegtes Gelenk
Hohe Präzision und optimale Gängigkeit.
Große Anlageflächen
Verwindungsfreie Montage der Ringe.
Zangenkopf
Schlanke Form für optimalen Zugang zum Werkstück, auch an schwer zugänglichen Stellen.
Innenliegende Feder
- Liegt geschützt im geschraubten Gelenk
- Behindert nicht bei der Arbeit
- Kann nicht verschmutzen oder verloren gehen
Datenblätter(X)
Sicherungsringzange für Außenringe (Wellen).
![]() | |
Länge (L1) | 210 mm |
Klemmbereich min./max. | 40-100 mm |
Backenlänge (L2) | 55 mm |
Hakenlänge (L3) | 16 mm |
Werkstoff | Stahl |
Zapfendurchmesser (D1) | 2,25 mm |
Form | B |