Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
VDE-Kombizange DIN ISO 5746 IEC 60900 - KOMBIZANG-VDE-L180MM VDE-Kombizange DIN ISO 5746 IEC 60900 - KOMBIZANG-VDE-L180MM VDE-Kombizange DIN ISO 5746 IEC 60900 - KOMBIZANG-VDE-L180MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

VDE-Kombizange DIN ISO 5746 IEC 60900 - KOMBIZANG-VDE-L180MM - 1
VDE-Kombizange DIN ISO 5746 IEC 60900 - KOMBIZANG-VDE-L180MM - 2
VDE-Kombizange DIN ISO 5746 IEC 60900 - KOMBIZANG-VDE-L180MM - 3

VDE-Kombizange DIN ISO 5746 IEC 60900

VDE-Kombizange DIN ISO 5746 IEC 60900 2-K Griff
KOMBIZANG-VDE-L180MM
ZEBRA

Art.-Nr. 071401 575
EAN 4050642466647

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Greifen, Halten sowie Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel
  • Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)

  • Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Greif- und Schneidflächen

  • Extra lange Schneide auch für dickere Kabel

  • Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit breitem VDE-Kragen für sicheres Arbeiten

  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden

  • Brennerloch zum Greifen von runden Materialien

  • Oberfläche rundum geschliffen und verchromt

  • Eingelegtes Gelenk
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

180 mm

Länge Zoll (L)

7 in

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel

3,4 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart

2,2 mm

Schnittleistung Kabeldurchmesser max. bei ALU/CU

12 mm

Schnittleistung Drahtquerschnitt max. bei ALU/CU

16 mm²

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

ISO

5746

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen