VDE-Flachrundzange aus isoliertem Kunststoff
VDE-Flachrundzange
FLRDZANG-VDE-KUNSTSTOFF-220MM
Art.-Nr. 071401 606
EAN 4065746471381
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Reduziert das Kurzschluss-Risiko durch die reine Kunststoff-Ausführung
- Angenehmes Arbeiten dank der 2K-Griffe mit ihrer weichen und rutschfesten Greifzone
- Robuste Zangeformen aufgrund des glasfaserverstärkten Kunststoffs
- Klasse C, Einsatzbereich bis – 40°C
Datenblätter(X)
Länge (L) | 220 mm |
Backenlänge | 75 mm |
Backenbreite | 32 mm |
Backenspitzendicke | 5 mm |
Backenspitzenbreite | 10 mm |
Normen | EN 60900 |
Ausführung Backen | Gerade Form, Fein geriffelt |
Produktgewicht (per Stück) | 143,500 g |
Werkstoff | Kunststoff mit Glasfaser verstärkt |
Werkstoff Griff | TPE (Gummi) |