Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kraft-Seitenschneider DIN ISO 5749 - KFTSEITSHND-ST-L200MM Kraft-Seitenschneider DIN ISO 5749 - KFTSEITSHND-ST-L200MM Kraft-Seitenschneider DIN ISO 5749 - KFTSEITSHND-ST-L200MM Kraft-Seitenschneider DIN ISO 5749 - KFTSEITSHND-ST-L200MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Kraft-Seitenschneider DIN ISO 5749 - KFTSEITSHND-ST-L200MM - 1
Kraft-Seitenschneider DIN ISO 5749 - KFTSEITSHND-ST-L200MM - 2
Kraft-Seitenschneider DIN ISO 5749 - KFTSEITSHND-ST-L200MM - 3
Kraft-Seitenschneider DIN ISO 5749 - KFTSEITSHND-ST-L200MM - 4

Kraft-Seitenschneider DIN ISO 5749

Kraftseitenschneider DIN ISO 5749
KFTSEITSHND-ST-L200MM

Art.-Nr. 071401 598

EAN 4050641981905

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kraft-Seitenschneider DIN ISO 5749

Art.-Nr. 071401 598
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
Zum Schneiden von Piano-, harten und weichen Drähten
  • Kraftsparendes, sauberes Schneiden durch gefräste Präzisionsschneide

  • Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Schneiden auch bei härtester Beanspruchung

  • Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit schlanker Kragenform für angenehmes Arbeiten und optimale Kraftübertragung

  • Induktiv gehärtete Präzionsschneiden

  • Oberfläche: Rundum geschliffen und verchromt

  • Gelenk: Aufgelegt, Nieten angeschmiedet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

200 mm

Länge Zoll (L)

8 in

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel

4,2 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart

3,0 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht piano

2,5 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht weich

4,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Ausführung Gelenk

Aufgelegt

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen