Wasserpumpenzange - 75 Jahre

Wasserpumpenzange Druckknopfv. 2-K-Gr. Metbox Jubi
WAPUMPZANG-250MM-75JAHRE
ZEBRA

Art.-Nr. 071401 070

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Wasserpumpenzange - 75 Jahre

Art.-Nr. 071401 070
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
Selbstklemmende Wasserpumpenzange in der praktischen Jubiläumsmetallbox.

Schnelle und komfortable Feinverstellung


Per Druckknopf direkt am Werkstück.



Hohe Verschleißfestigkeit und sicheres Greifen


Gehärtete Präzisionszähne



Kein Abrutschen


Selbstklemmend an Rohren und Muttern.



Angenehmes Arbeiten und optimale Kraftübertragung


Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit schlanker Kragenform.



Oberfläche geschliffen und verchromt

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Länge Zoll (L)

10 in

Länge (L)

250 mm

Klemmbereich min./max.

10-46 mm

Spannbackenlänge (E)

32 mm

Spannbackenbreite (B)

8 mm

Backendicke (C)

14 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

ISO

8976