Rührkorb R II

Rührkorb R II
RUEHRKO-RII-120-L590MM

Art.-Nr. 071395 111

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Rührkorb R II

Art.-Nr. 071395 111
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
Für zähe und klebrige Materialien

Mischwirkung:


Von unten nach oben

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Fertigputz, Mörtel, Gips, Fliesenkleber, Spachtelmassen, Zementschlämme, etc.

Länge

590 mm

Korbdurchmesser

120 mm

Rührgutmenge min./max.

15-25 kg

Passend für Maschinenaufnahme

M14

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Rührwerk RW 1010

RUEHRWRK-EL-RW1010

MASTER
Das 1.010 Watt starke und kompakte Rührwerk ist mit dem passenden Rührkorb für vielfältige Mischaufgaben bis max. 40 Liter Mischvolumen bestens geeignet.
x 1 St.
Rührwerk RW 1400

RUEHRWRK-EL-RW1400

MASTER
1.400 Watt starkes, handliches 2-Gang-Rührwerk
x 1 St.