Ratschenzurrgurt zweiteilig Doppelspitzhaken mit Sicherungsfalle
Ratschenzurrgurt zweitlg. Doppelspitzh. m. Sicher.
ZGRT-RAT-2TLG-SICHERUNG 2T-B35MM-L8M
Art.-Nr. 071392 338
EAN 4056807104416
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sicher
Sicherungsfalle am Doppelspitzhaken verhindert das ungewollte Aushaken aus dem Zurrpunkt.
Nach EN 12195-2
GS-geprüft
Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100 % farbecht. Der Einsatz bei Dauerregen kann zu leichten Abfärbungen führen.
Gesichert gegen ungewolltes Aushängen beim Spanvorgang
Optimaler Halt auch an Fahrzeugrahmen
Vergleich: Karabiner bietet keinen optimalen Halt
Nach EN 12195-2
GS-geprüft
Datenblätter(X)
Zur Ladungssicherung in allen Branchen (z. B. Kleintransporter, Landwirtschaft, Metallhandwerk und Industrie) um Ware vor Beschädigung zu schützen.
Ausführung | 2-teilig |
Breite | 35 mm |
Länge | 8 m |
Dehnung Zurrgurt max. | 5 % |
Länge Festende | 0,3 m |
Länge Losende | 7,7 m |
Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung | 2000 daN |
Zulässige Zugkraft LC im direkten Zug | 1000 daN |
Vorspannkraft | 220 daN |
Handkraft Ratsche | 50 daN |
Produktzertifizierung | GS-geprüft |
Werkstoff | PES - Polyester |
Hakenform | Doppelspitzhaken mit Sicherungsfalle |
Etikett innenliegend | Nein |
Farbe | Rot |
Normen | EN 12195-2 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 100 °C |