Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Umschaltknarre 3/8 Zoll mit Hebel-Umschaltung - HBLKNAR-UMSCH-3/8ZO-175MM Umschaltknarre 3/8 Zoll mit Hebel-Umschaltung - HBLKNAR-UMSCH-3/8ZO-175MM Umschaltknarre 3/8 Zoll mit Hebel-Umschaltung - HBLKNAR-UMSCH-3/8ZO-175MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/eIdEUnucRPA

Umschaltknarre 3/8 Zoll mit Hebel-Umschaltung - HBLKNAR-UMSCH-3/8ZO-175MM - 1
Umschaltknarre 3/8 Zoll mit Hebel-Umschaltung - HBLKNAR-UMSCH-3/8ZO-175MM - 2
Umschaltknarre 3/8 Zoll mit Hebel-Umschaltung - HBLKNAR-UMSCH-3/8ZO-175MM - 3

Umschaltknarre 3/8 Zoll mit Hebel-Umschaltung

Umschaltknarre 3/8 Zoll mit Hebel-Umschaltung
HBLKNAR-UMSCH-3/8ZO-175MM
ZEBRA

Art.-Nr. 071203801
EAN 4050382117502
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
Robuste Knarre mit komfortablem Auswerfer
  • Grobverzahnung mit 48 Zähnen – 7,5° Drehwinkel

  • Schnelle und einfache Umschaltung für Rechts- und Linkslauf

  • Sicherheitsverriegelung mit Schnellauswurf

  • Tiefliegender & geschützter Umschalthebel sowie ein gekröpfter Knarrenkörper für mehr Freiraum zum Greifen

  • Länge 175 mm

  • Verchromt, 2-Komponten-Griff

  • DIN 3122, ISO 3315
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

3/8 Zoll

Länge (L1)

175 mm

Werkstoff

Stahl

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Ausführung

Mit 48 Zähnen

Oberfläche

Verchromt

Ersatzteile für dieses Produkt:
Wartungssatz für Umschaltknarre 3/8 Zoll mit Hebel

WART-SET-KNAR-3/8ZO-HBLUMSCH-11TLG

ZEBRA
x 1 St.