Hebelumschaltknarre 1/2 Zoll staubgeschützt - 75 Jahre

Hebelumschaltknarre 1/2 Zoll QR 75 Jahre
HBLKNAR-UMSCH-1/2ZO-QR-75JAHRE
ZEBRA

Art.-Nr. 071201204

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hebelumschaltknarre 1/2 Zoll staubgeschützt - 75 Jahre

Art.-Nr. 071201204

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Staubgeschützte Knarre mit Sicherheitsverriegelung
  • Schutz gegen Werkstattstäube und Industrieschmutz durch Dichtungen im Kopf

  • Sicherheitsverriegelung mit Druckknopf für Schnellauswurf

  • Absolut wartungsfrei durch garantiert dauerhafte Schmierung der Mechanik

  • Feinverzahnt mit 72 Zähne

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Länge (L1)

253 mm

Länge 2 (L2)

240 mm

Länge 3 (L3)

115 mm

Breite (B1)

19 mm

Breite 2 (B2)

36 mm

Durchmesser (D1)

26 mm

Durchmesser 2 (D2)

38 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Oberfläche

Verchromt

Schutzart IP

IP 5X

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen