Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

ORSY®online Etikett QR

ORSYonline Etikett QR
ETIK-ORSY-(QR 2)-CODE-ETIKETT-30X30MM

Art.-Nr. 0708999807
EAN 4056807091679
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
Selbstklebendes Etikett zur individuellen Kennzeichnung und Identifizierung von Betriebsmitteln

Erfassen aller im Betrieb genutzter Mittel


Das selbstklebende Etikett kann auf allen Betriebsmitteln mit einer glatten Oberfläche angebracht werden.



Eindeutige Identifizierung, Nachverfolgung und Verwaltung der gekennzeichneten Betriebsmittel


Erfassung und Zuordnung der Betriebsmittel über die ORSYonline-Software.



Einfache Erfassung der gekennzeichneten Betriebsmittel


Lässt sich leicht über die Kamera Funktion des Smartphones erfassen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, bei denen dieser Aufkleber eingesetzt werden kann


  • Kennzeichnung von Betriebsmitteln die einer regelmäßigen Prüfung unterliegen

  • Kennzeichnung von Betriebsmitteln die als persönliche oder temporäre Ausstattung von Mitarbeitern gekennzeichnet werden sollen
Anleitung
  • Kennzeichnen Sie Ihre wichtigen Betriebsmittel mit dem ORSYonline Etikett an einer gut zugänglichen aber geschützten Stelle auf den jeweiligen Betriebsmitteln.

  • Für eine optimale Haftung sollten die Flächen sauber und trocken sowie frei von Ölen und Fetten sein.

  • Optional können Sie jetzt sofort das Produkt erfassen und mit ORSYonline oder ORSYonline APP in Ihrer individuellen Organisationsstruktur einfügen.

Typbezeichnung

QR-2 Etikett

Ausführung

Mit QR-Code

Höhe

30 mm

Breite

30 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen