Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Messbecher mit schwarzer Skala ml/l - US GAL/UK GAL

Messbecher
MESSBECH-5LTR

Art.-Nr. 0705800500

EAN 4011231618236

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Messbecher mit schwarzer Skala ml/l - US GAL/UK GAL

Art.-Nr. 0705800500
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
Beständig gegen neutrale Medien, Öle, Säuren und Alkohle
  • BPA-frei

  • Lebensmittelecht gem. (EU) Nr. 10/2011 und FDA § 21 CFR 177.1520

  • Geeignet für die Spülmaschine, Mikrowelle und Tiefkühltruhe


Auf jeder Messbecherseite eine erhabene, schwarz bedruckte Skala:


  • Erste Skala in Milliliter- und Literangabe

  • Zweite Skala in US gal und UK gal
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Hervorragend geeignet zum Umfüllen von Öl, Kühlwasser, Scheibenklar usw.

  • Sehr robust und hochwertige Verarbeitung - Bruchsicher und standfest

  • Auslaufnase ermöglichst sicheres Ausgießen

  • Ergonomischer Handgriff mit Rillen für besseren Halt

Inhalt

5 l

Werkstoff

PP - Polypropylen

Farbe

Transluzent

Beständigkeit gegen

Öl, Säure, Alkohol

Produktgewicht (per Stück)

348,000 g

Skala

Skaleneinteilung 50 ml

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen