Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102

Blindnietgerät, Druckluft, PNG 102
NTGER-DL-(PNG 102)-6,3BAR-(D2,4-5MM)
MASTER
PNG102

Art.-Nr. 070393722
EAN 4047376552920
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
Handliches, kompaktes Druckluftgerät mit zuschaltbarer Nietdornabsaugung anhand eines arretierbaren Schiebeschalters für die Verarbeitung von Blindnieten.

Patentiertes Greifbackensystem


  • Erhöht die Standzeit der Spannbacken um ein Vielfaches.

  • Sicherer, rutschfester Zuggriff der Nietdorne.


Geringerer Druckluftverbrauch


Doppelnutzung der Druckluft beim Setzen der Niete und Absaugen des Restdornes.



Vermeidung von Überlastung


Überdruckventil



Komfortabel


Vibrationsarm und schallgedämpft



Keine kalten Hände


Gummiertes Griffstück



Sauberes Arbeiten


Dornauffangbehälter mit integrierter Schutzvorrichtung



Abluft nicht im Arbeitsbereich


Drehbarer Luftabweiser

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einsetzbar für die Verarbeitung von Blindnieten mit Ø 2,4 mm – 5,0 mm aller Materialien und eingeschränkt einsetzbar für Blindnieten mit Ø 6,0 mm in der Ausführung Aluminium/Stahl.

Betriebsdruck

6.3 bar

Betriebsdruck min./max.

5-7 bar

Hublänge

18 mm

Länge

278 mm

Höhe

291 mm

Nietdurchmesser min./max.

2,4-5 mm

Dorndurchmesser max.

3,2 mm

Typbezeichnung

PNG 102

Luftverbrauch pro Schlag

2.3 l

Anschlussgewinde Schlauch

1/4 Zoll
6 mm

Setzkraft

9000 N

Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 inklusive:
1 x
Mundstück für Akku-Blindnietgerät

MUNDSTK-(NTGER-PNG102/122/ANG14)-4,0

Beschreibung:
Geeignet für Nietdurchmesser (Nietwerkstoff Stahl): 4 mm
Menge: 1 x
1 x
Mundstück für Akku-Blindnietgerät

MUNDSTK-(NTGER-PNG102/122/ANG14)-(4-5)

Beschreibung:
Geeignet für Nietdurchm. (Nietwerkst. Alu, Kupfer) min./max.: 4,8-5 mm; Geeignet für Nietdurchmesser (Nietwerkstoff Edelstahl): 4 mm
Menge: 1 x
1 x
Mundstück für Akku-Blindnietgerät

MUNDSTK-(PNG102/122/ANG14)-(4,8-5)

Beschreibung:
Geeignet für Nietdurchmesser (Nietwerkstoff Stahl) min./max.: 4,8-5 mm
Menge: 1 x
1 x
Mundstück für Akku-Blindnietgerät

MUNDSTK-(NTGER-PNG102/122/ANG14)-(5-6)

Beschreibung:
Geeignet für Nietdurchmesser (Nietwerkstoff Edelstahl): 5 mm
Menge: 1 x
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stecknippel Außengewinde

NPL-STE-DL-MS-AG-G1/4ZO

FUTTERBACKEN 3-TEILIG 7561172

FUTTERBACKEN 3-TEILIG 7561172

x 1 St.
Auffangbehälter

ET-AUFFANGBEHAELTER-KOMPLETT-7561125

Für PNG 102 / PNG 122
x 1 St.
Adapter

ADAPTER 7571080

x 1 St.
Mundstück für Monobolt-Blindbolzen

MUNDSTK-(F.NTGER-070393733)-6,5

Für Durchmesser 6,5 mm in Alu, Stahl, Edelstahl
x 1 St.
Mundstück für Akku-Blindnietgerät

MUNDSTK-(NTGER-PNG102/122/ANG14)-2,4

x 1 St.
Mundstück für Akku-Blindnietgerät

MUNDSTK-(NTGER-PNG102/122/ANG14)-(3-4)

x 1 St.