Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Druckluft-Auspresspistole Druckfix

Druckluft-Auspresspistole Druckfix
KARTPIST-DL-DRUCKFIX-BEUTEL-600ML
MASTER

Art.-Nr. 0703891600
EAN 4052703473984
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
Leistungsstarke und leichte Druckluft-Auspresspistole zur Verarbeitung von Beutelware. Ideal geeignet für Klebe- und Dichtstoffe mit hoher und geringer Viskosität.

Leichte, kompakte und ergonomische Bauform



Drehbarer Druckregler am Griffteil für langsames und schnelles Auspressen


Feinregelung der Ausflussgeschwindigkeit auch zusätzlich über den Abzug möglich.



Optimale Beweglichkeit


Dämpfer am Schnellabzugsventil



Komplett geschlossenes Gehäuse


Besserer Schutz von Bauteilen z. B. der Luftzuleitung und einfache Reinigung.

Hinweis

Der durchschnittliche Verbrauch bei Druckluftverarbeitungspistolen liegt bei ca. 7,2 Liter/Minute. Vorsicht: Bei der Verarbeitung von Dichtstoffen liegt der maximale Arbeitsdruck bei 6 bar.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

300/600 ml - Beutel

Durchflussleistung

7.2 l/min

Länge

445 mm

Anschlussgewinde

1/4 Zoll

Maschinengewicht

0,95 kg

Betriebsdruck max.

10 bar

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stecknippel Innengewinde Serie 2000

NPL-STE-DL-S2000-IG-G1/4ZO

Stecknippel Innengewinde

NPL-STE-DL-MS-IG-G1/4ZO

x 5 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schraubverschluss für Auspresspistole

SHRBVERSHL-KARTSP-KSTDUESE-SCHWARZ

Geeignet für Airquick, Druckfix, Pressfix, und Juniorfix
x 1 St.
Beutel-Druckkolben

KOLB-KARTPIST-DL-DRUCKFIX-PRESSFIX

Zur Verarbeitung von Klebe- und Dichtstoffen als Beutelware.
x 1 St.