Druckluft-Auspresspistole Juniorfix
Druckluft-Auspresspistole Juniorfix
KARTPIST-DL-JUNIORFIX-310ML
MASTER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Angenehmes Arbeiten
Leichte, kompakte und ergonomische Bauform
Drehbarer Druckregler am Griffteil für langsames und schnelles Auspressen
Feinregelung der Ausflussgeschwindigkeit auch zusätzlich über den Abzug möglich.
Optimale Beweglichkeit
Dämpfer am Schnellabzugsventil
Schutz von Bauteilen z.B. der Luftzuleitung und einfache Reinigung
Komplett geschlossenes Gehäuse
Der durchschnittliche Verbrauch bei Druckluftverarbeitungspistolen liegt bei ca. 7,2 Liter/Minute.
Vorsicht: Bei der Verarbeitung von Dichtstoffen liegt der maximale Arbeitsdruck bei 6 bar.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Geeignet für | 310 ml - Kartusche |
Durchflussleistung | 7.2 l/min |
Länge | 238 mm |
Anschlussgewinde | 1/4 Zoll |
Maschinengewicht | 0,47 kg |
Betriebsdruck max. | 10 bar |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!