Druckluft-Stichsäge DST 380
Druckluft-Stichsäge DST 380
STICHSAE-DL-DST380
MASTER
DST380
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schutz vor ungewolltem Einschalten
Sicherheitsventilhebel
Angenehmes Arbeiten
Gummierter Griffbereich
Für Arbeiten über Kopf geeignet
Sägeblatt 180° drehbar
Flexibel einsetzbar
Eingebaute Leistungsregulierung für den jeweiligen Einsatzbereich
Genaues Einstellen der Schnitttiefe
Einstellbare Führung
- Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Ideal zum Schneiden von Aluminium, Kunststoff, Fiberglas (max. 4 mm) und Metallblechen bis zu 1,6 mm
Typbezeichnung | DST 380 |
Leerlaufhubzahl | 9500 U/min |
Luftverbrauch | 170 l/min |
Betriebsdruck | 6.3 bar |
Schlauchinnendurchmesser min. | 9 mm |
Länge | 215 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser Zoll | R 1/4 in |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!