Druckluft-Winkelschleifer DWS 115 plus
Druckluft-Winkelschleifer DWS 115 plus
WINKLSHLF-DL-(DWS115 PLUS)
MASTER
DWS115 PLUS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Keine kalten Hände
Kunststoffgehäuse
Ermüdungsarmes, angenehmes Arbeiten
Kompakte Bauform, vibrationsreduziert
Einfacher und schneller Scheibenwechsel
Spindelstopp
Keine Abluft im Arbeitsbereich
Abluftführung nach hinten
Werkzeuglos verstellbar
Schlüsselloses Verstellen der Schutzhaube
- Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Scheibendurchmesser | 115 mm |
Drehzahl | 10000 U/min |
Leistungsabgabe | 600 W |
Betriebsdruck | 6.3 bar |
Maschinengewicht | 1,6 kg |
Luftverbrauch | 113 l/min |
Schlauchinnendurchmesser min. | 8 mm |
Länge | 255 mm |
Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser | M14 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!