Druckluft-Ratschenschrauber DRS 1/4 Zoll
Druckluft-Ratschenschrauber DRS 1/4 Zoll
RATSHRBR-DL-DRS1/4ZO
MASTER
DRS1/4 ZO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Kraftübertragung und Lebensdauer
Präzisions-Planetengetriebe
Ideal an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar
Kurzform
Keine Abluft im Arbeitsbereich
Abluftführung nach hinten vom Arbeitsbereich weg
Optimale Anpassung an die Anwendung
Drehzahl über integrierten Regler einstellbar
Kein unbeabsichtigtes Verstellen
Rechts-/Links-Umschalter vertieft eingelassen
Kein Verzwirbeln des Anschlussschlauchs
Drehbarer Druckluftanschluss
Kein Eindringen von Schmutz
Gummierung am Ratschenkopf
Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Werkzeugaufnahme | 1/4 Zoll Außenvierkant |
Drehmoment max. | 40 Nm |
Länge | 170 mm |
Betriebsdruck | 6.3 bar |
Luftverbrauch | 90 l/min |
Schlauchinnendurchmesser min. | 6 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!