Druckluft Schlagschrauber DSS 1 Zoll L
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1 Zoll L
SHLGSHRBR-DL-DSS1ZO-LANG
MASTER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Langlebigkeit
Robustes Aluminiumgehäuse
Sehr handlich und bedienerfreundlich
Ergonomisch geformter Handgriff, 360° drehbarer Zusatzhandgriff, anwenderfreundliche Rechts-/Links-Umschaltung und regulierbarer Drücker.
Niedriger Luftverbrauch trotz zuverlässiger, maximaler Leistungswerte und hoher Standzeit
Qualitativ hochwertiges Doppelhammerschlagwerk
- Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.
- Das Arbeitsdrehmoment ist das unter durchschnittlichen Arbeitsbedingungen gewöhnlich erreichte Drehmoment. Es ist abhängig von den stark schwankenden Umgebungsbedingungen (Luftdruck, Schlauchweite, Verschmutzung …).
- Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | DSS 1" L |
Werkzeugaufnahme | 1 Zoll Außenvierkant |
Arbeitsdrehmoment max. | 1870 Nm |
Lösedrehmoment max. | 2440 Nm |
Schalldruckpegel | 95 dB |
Vibration | 9.26 m/s² |
Betriebsdruck | 6.3 bar |
Maschinengewicht | 10,93 kg |
Schlauchinnendurchmesser min. | 11 mm |
Luftverbrauch | 370 l/min |
Anschlussgewinde | 1/2 Zoll |
Länge x Breite x Höhe | 512 x 109 x 188 mm |
Stufe | Anzugsdrehmomente Nm (ca. Werte) | Lösedrehmoment Nm |
1 | 996 | max. 2.440 |
2 | 1.355 | |
3 | 1.518 | |
4 | 1.870 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!