Druckluftklammer-Nagelgerät DKN 3065 Kombi
Druckluftklammer-Nagelgerät DKN 3065 Kombi
KLRGER-DL-KLR/NGL-(DKN3065-KOMBI)
MASTER
DKN3065 KOMBI
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Umstellung von Einzelauslösung auf Kontaktauslösung
Doppelfunktionsschalter
Werkzeuglose Tiefeneinstellung
Ermöglicht ein schnelles Einstellen der Setztiefe und schützt somit die Arbeitsoberflächen
Keine Abluft im Arbeitsbereich
Verstellbarer Luftauswurf
Leichte Störungsbeseitigungen
Werkzeugloser Zugang über Klemmhebel
Geringes Gewicht für komfortables Arbeiten
Gehäuse aus Magnesium
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Fertighausbau, Innenausbau, Gipskarton, Gipsfaserplatten, Unterkonstruktionen, Trockenhausbau, Schreiner, Holzbau und Zimmereien.
Magazinkapazität | 150 STK |
Luftverbrauch pro Schlag | 1.609 l |
Maschinengewicht | 3,1 kg |
Druckluftanschluss | R 1/4 Zoll |
Betriebsdruck min./max. | 5-8 bar |
Länge | 375 mm |
Breite | 100 mm |
Höhe | 330 mm |
Schlauchinnendurchmesser min. | 9 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!